Aperçu
Description du fabricant
HV- 808 CHAÎNE HY-VO
- Offert en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po en 10FT sections ou coupé pour le long du style Old; offre un fonctionnement lisse, silencieux et rentable Conçu avec une goupille et un joint de bascule, pour réduire la friction et allonger le pas pour un engagement lisse du pignon. Idéal pour les applications où des charges lourdes (50 à 6000 chevaux) doivent être transmises à des vitesses modérées à élevées, jusqu’à 10,000 pieds par minute. Il est également idéal lorsque la conception compacte est importante.
Spécifications
- Type de chaîneChaîne HV
- Pas1.0000 po
- Construction de la chaîneGuide latéral double
- MatérielAcier
- Largeur totale de la chaîne2.0000
- Largeur intérieure1.6230 po
- Longueur totale10 pi
- Laçage7 x 8
- Taille de la chaîne1
- Résistance à la traction ultime moyenne40000 lb
- Largeur sur les broches percées2.272
- Largeur sur les goupilles rivetées2.2350 po
- Largeur entre les guides1.6230 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHV808 61-115 10FT
- Numéro CUP du fabricant662288392316
- Poids4.59
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité