HV816 61-115 10FT

Morse (RRX)
HV816 61-115 10FT

Chaîne silencieuse 117471 - dent inversée HV, style double guide latéral, pas de 1.0000 po, largeur totale 4.0000 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187060
N° MFRHV816 61-115 10FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
HV816 61-115 10FT

Chaîne silencieuse 117471 - dent inversée HV, style double guide latéral, pas de 1.0000 po, largeur totale 4.0000 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187060
N° MFRHV816 61-115 10FT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HV- 816 CHAÎNE HY-VO
  • Offert en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po en 10FT sections ou coupé pour le long du style Old; offre un fonctionnement lisse, silencieux et rentable Conçu avec une goupille et un joint de bascule, pour réduire la friction et allonger le pas pour un engagement lisse du pignon. Idéal pour les applications où des charges lourdes (50 à 6000 chevaux) doivent être transmises à des vitesses modérées à élevées, jusqu’à 10,000 pieds par minute. Il est également idéal lorsque la conception compacte est importante.

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaîne HV
  • Pas
    1.0000 po
  • Construction de la chaîne
    Guide latéral double
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale de la chaîne
    4.0000
  • Largeur intérieure
    3.6230 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Laçage
    15 x 16
  • Taille de la chaîne
    1
  • Résistance à la traction ultime moyenne
    80000 lb
  • Largeur sur les broches percées
    4.272
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    4.2350 po
  • Largeur entre les guides
    3.6230 po
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HV816 61-115 10FT
  • Numéro CUP du fabricant
    662288392330
  • Poids
    9.06

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif