Aperçu
Description du fabricant
HV-1216 CHAÎNE HY-VO
- Disponible en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po en 10FT sections ou coupé à la longueur Procure un fonctionnement lisse, silencieux et rentable Conçu avec une goupille et un joint de bascule, pour réduire la friction et fournir un allongement de pas pour un engagement de pignon en douceur. Idéal pour les applications où des charges lourdes (50 à 6000 chevaux) doivent être transmises à des vitesses modérées à élevées, jusqu’à 10,000 pieds par minute. Il est également idéal lorsque la conception compacte est importante.
Spécifications
- Type de chaîneChaîne HV
- Pas1.5000 po
- Construction de la chaîneGuide latéral double
- MatérielAcier
- Largeur totale de la chaîne4.0000
- Largeur intérieure3.6210 po
- Longueur totale10 pi
- Laçage15 x 16
- Taille de la chaîne1.5
- Résistance à la traction ultime moyenne120000 lb
- Largeur sur les broches percées4.355
- Largeur sur les goupilles rivetées4.3150 po
- Largeur entre les guides3.6210 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHV1216 10FT
- Numéro CUP du fabricant662288867678
- Poids12.44
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité