Aperçu
- Accessoire de chaîne HV/SC, ensemble de maillons de raccordement à goupille fendue
- Disponible en pas de 0.3750, 0.5000, 0.7500, 1.0000, 1.5000, 2.0000
- Offre un fonctionnement fluide, silencieux et économique
Spécifications
- Type de lienEnsemble d’épinglettes et de bascules Spirol
- Pas2.0000 po
- MatérielAcier
- Résistance à la traction ultime moyenne200000 lb
- Largeur totale de la chaîne5.0000 po
- Largeur sur les broches percées5.4220 po
- Largeur sur les goupilles rivetées2.1550 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant462704
- Numéro CUP du fabricant662288567004
- Poids0.45 lb