Motion
2042A24

Martin
2042A24

Pignons d’alésage en stock à double pas - 2042 / 1 po, moyeu A, 24 dents, 0.7188 en alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187143
N° MFR2042A24
Prix117.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
2042A24

Pignons d’alésage en stock à double pas - 2042 / 1 po, moyeu A, 24 dents, 0.7188 en alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187143
N° MFR2042A24
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
Prix117.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2042A24 SPK DOUBLE PITCH A
  • Les pignons à double pas ont des rouleaux de même diamètre et largeur que les chaînes à rouleaux American Standard d’une moitié du pas de chaîne du convoyeur.
  • Enclenchés par une dent sur deux, les pignons à double usage ont deux dents par pas de chaîne.
  • Pendant chaque révolution, seulement la moitié des dents fonctionnent efficacement.
  • Les pignons avec un nombre impair de dents permettront à n’importe quelle dent de s’engager uniquement sur une rotation sur deux, augmentant automatiquement la durée de vie des pignons.
  • Les pignons à double service avec un nombre pair de dents peuvent être avancés manuellement périodiquement d’une dent pour augmenter la durée de vie du pignon.
  • À utiliser avec les chaînes à double pas
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    2042 / 1 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau à double pas
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.3750 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre effectif de dents
    12
  • Nombre de dents
    24
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.7188 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.71875 à 2.375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.2840 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    8.2000 po
  • Diamètre de l’étrier
    7.0363 po
  • Diamètre du pas
    7.6613 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.3750 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Épaisseur des dents
    0.2840 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.6250 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.3125 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.2840 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.2000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.2000 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950044552
  • CUP_NON
    697950044552
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    3.22 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues