Motion
2060A25

Martin
2060A25

Pignons d’alésage en stock à double pas - 2060 / 1-1/2 po, moyeu A, 25 dents, 0.7188 en alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187206
N° MFR2060A25
Prix90.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
2060A25

Pignons d’alésage en stock à double pas - 2060 / 1-1/2 po, moyeu A, 25 dents, 0.7188 en alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187206
N° MFR2060A25
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
Prix90.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2060A25 SPK DOUBLE PITCH A
  • Les pignons à double pas ont des rouleaux de même diamètre et largeur que les chaînes à rouleaux American Standard d’une moitié du pas de chaîne du convoyeur.
  • Enclenchés par une dent sur deux, les pignons à double usage ont deux dents par pas de chaîne.
  • Pendant chaque révolution, seulement la moitié des dents fonctionnent efficacement.
  • Les pignons avec un nombre impair de dents permettront à n’importe quelle dent de s’engager uniquement sur une rotation sur deux, augmentant automatiquement la durée de vie des pignons.
  • Les pignons à double service avec un nombre pair de dents peuvent être avancés manuellement périodiquement d’une dent pour augmenter la durée de vie du pignon.
  • À utiliser avec les chaînes à double pas
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau à double pas
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.0000 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre effectif de dents
    12.5
  • Nombre de dents
    25
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.7188 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.71875 à 1.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4590 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    6.3900 po
  • Diamètre de l’étrier
    5.5507 po
  • Diamètre du pas
    6.0316 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.2500 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Épaisseur des dents
    0.4590 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.4690 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.5000 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.4590 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.3900 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.3900 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950045412
  • CUP_NON
    697950045412
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    3.36 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues