Motion
2080A20

Martin
2080A20

Pignons d’alésage en stock à double pas - 2080 / 2 po, moyeu A, 20 dents, 0.9375 en alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187274
N° MFR2080A20
Prix145.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
2080A20

Pignons d’alésage en stock à double pas - 2080 / 2 po, moyeu A, 20 dents, 0.9375 en alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187274
N° MFR2080A20
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
Prix145.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2080A20 SPKT
  • Les pignons à double pas ont des rouleaux de même diamètre et largeur que les chaînes à rouleaux American Standard d’une moitié du pas de chaîne du convoyeur.
  • Enclenchés par une dent sur deux, les pignons à double usage ont deux dents par pas de chaîne.
  • Pendant chaque révolution, seulement la moitié des dents fonctionnent efficacement.
  • Les pignons avec un nombre impair de dents permettront à n’importe quelle dent de s’engager uniquement sur une rotation sur deux, augmentant automatiquement la durée de vie des pignons.
  • Les pignons à double service avec un nombre pair de dents peuvent être avancés manuellement périodiquement d’une dent pour augmenter la durée de vie du pignon.
  • À utiliser avec les chaînes à double pas
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau à double pas
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.2500 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre effectif de dents
    10
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.9375 à 2.75 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Type de présentation
    Double
  • Diamètre extérieur
    6.9100 po
  • Diamètre de l’étrier
    5.8471 po
  • Diamètre du pas
    6.4721 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Épaisseur des dents
    0.5750 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.6250 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.6250 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.5750 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.9100 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.9100 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950045993
  • CUP_NON
    697950045993
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    4.88 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues