Aperçu
- Les pignons à double pas ont des rouleaux de même diamètre et largeur que les chaînes à rouleaux American Standard d’une moitié du pas de chaîne du convoyeur.
- Enclenchés par une dent sur deux, les pignons à double usage ont deux dents par pas de chaîne.
- Pendant chaque révolution, seulement la moitié des dents fonctionnent efficacement.
- Les pignons avec un nombre impair de dents permettront à n’importe quelle dent de s’engager uniquement sur une rotation sur deux, augmentant automatiquement la durée de vie des pignons.
- Les pignons à double service avec un nombre pair de dents peuvent être avancés manuellement périodiquement d’une dent pour augmenter la durée de vie du pignon.
- À utiliser avec les chaînes à double pas
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas2082 / 2 po
- Type de chaîne/pignonRouleau à double pas
- Diamètre extérieur du moyeu4.2500 po
- Style de concentrateurA
- Nombre effectif de dents6
- Nombre de dents12
- Type d’alésageReborable
- Diamètre à l’alésage0.9375 po
- Dessin CAD
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.9375 à 4.25 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5750 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurA
- Type de présentationDouble
- Diamètre extérieur8.6600 po
- Diamètre de l’étrier6.6024 po
- Diamètre du pas7.7274 po
- Diamètre maximal de l’alésage4.2500 po
- Largeur de la dent0.575 po
- Épaisseur des dents0.5750 po
- Diamètre du rouleau de chaîne1.1250 po
- Largeur du rouleau de chaîne0.6250 po
- Hauteur de la dimension de stockage0.5750 po
- Longueur de la dimension de stockage8.6600 po
- Largeur de la dimension de stockage8.6600 po
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Numéro CUP du fabricant697950046228
- CUP_NON697950046228
- Catalogue du fabricant
- Poids6.86 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.