2082A18

Martin
2082A18

Pignons d’alésage en stock à double pas - 2082 / 2 po, moyeu A, 18 dents, 1.1875 en alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187315
N° MFR2082A18
Prix224.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
2082A18

Pignons d’alésage en stock à double pas - 2082 / 2 po, moyeu A, 18 dents, 1.1875 en alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187315
N° MFR2082A18
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
Votre prix224.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2082A18 SPK DOUBLE PITCH A
  • Les pignons à double pas ont des rouleaux de même diamètre et largeur que les chaînes à rouleaux American Standard d’une moitié du pas de chaîne du convoyeur.
  • Enclenchés par une dent sur deux, les pignons à double usage ont deux dents par pas de chaîne.
  • Pendant chaque révolution, seulement la moitié des dents fonctionnent efficacement.
  • Les pignons avec un nombre impair de dents permettront à n’importe quelle dent de s’engager uniquement sur une rotation sur deux, augmentant automatiquement la durée de vie des pignons.
  • Les pignons à double service avec un nombre pair de dents peuvent être avancés manuellement périodiquement d’une dent pour augmenter la durée de vie du pignon.
  • À utiliser avec les chaînes à double pas
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    2082 / 2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau à double pas
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.7500 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre effectif de dents
    9
  • Nombre de dents
    18
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    1.1875 à 4.75 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Type de présentation
    Double
  • Diamètre extérieur
    12.5400 po
  • Diamètre de l’étrier
    10.3925 po
  • Diamètre du pas
    11.5175 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.7500 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Épaisseur des dents
    0.5750 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    1.1250 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.6250 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.5750 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12.5400 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12.5400 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950046341
  • CUP_NON
    697950046341
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    15.42 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues