Aperçu
- Les pignons à double pas ont des rouleaux de même diamètre et largeur que les chaînes à rouleaux American Standard d’une moitié du pas de chaîne du convoyeur.
- Enclenchés par une dent sur deux, les pignons à double usage ont deux dents par pas de chaîne.
- Pendant chaque révolution, seulement la moitié des dents fonctionnent efficacement.
- Les pignons avec un nombre impair de dents permettront à n’importe quelle dent de s’engager uniquement sur une rotation sur deux, augmentant automatiquement la durée de vie des pignons.
- Les pignons à double service avec un nombre pair de dents peuvent être avancés manuellement périodiquement d’une dent pour augmenter la durée de vie du pignon.
- À utiliser avec les chaînes à double pas
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas2042 / 1 po
- Type de chaîne/pignonRouleau à double pas
- Diamètre extérieur du moyeu3.5000 po
- Style de concentrateurB
- Nombre effectif de dents13
- Nombre de dents26
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.7500 à 2.375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1250 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurB
- Diamètre extérieur8.8400 po
- Diamètre de l’étrier7.6712 po
- Diamètre du pas8.2962 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.3750 po
- Largeur de la dent0.2840 po
- Épaisseur des dents0.2840 po
- Diamètre du rouleau de chaîne0.6250 po
- Largeur du rouleau de chaîne0.3125 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.1250 po
- Longueur de la dimension de stockage8.8400 po
- Largeur de la dimension de stockage8.8400 po
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Numéro CUP du fabricant697950044583
- CUP_NON697950044583
- Catalogue du fabricant
- Poids6.22 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.