2052B17
Pignons d’alésage à double pas - 2052 / 1-1/4 po, moyeu B, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187485
N° MFR2052B17
Prix151.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignons d’alésage à double pas - 2052 / 1-1/4 po, moyeu B, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187485
N° MFR2052B17

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix151.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2052B17 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    2052 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    17
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    6.8030 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039346407
  • CUP_NON
    097039346407
  • Poids
    5.34 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues