Aperçu
- Les pignons à double pas ont des rouleaux de même diamètre et largeur que les chaînes à rouleaux American Standard d’une moitié du pas de chaîne du convoyeur.
- Enclenchés par une dent sur deux, les pignons à double usage ont deux dents par pas de chaîne.
- Pendant chaque révolution, seulement la moitié des dents fonctionnent efficacement.
- Les pignons avec un nombre impair de dents permettront à n’importe quelle dent de s’engager uniquement sur une rotation sur deux, augmentant automatiquement la durée de vie des pignons.
- Les pignons à double service avec un nombre pair de dents peuvent être avancés manuellement périodiquement d’une dent pour augmenter la durée de vie du pignon.
- À utiliser avec les chaînes à double pas
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas2060 / 1-1/2 po
- Type de chaîne/pignonRouleau à double pas
- Diamètre extérieur du moyeu2.3281 po
- Style de concentrateurB
- Nombre effectif de dents7
- Nombre de dents14
- Type d’alésageAlésage brut
- Dessin CAD
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.7500 à 1.5625 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationDouble
- Diamètre du moyeu2-21/64 po
- Diamètre extérieur3.7400 po
- Diamètre de l’étrier2.9881 po
- Diamètre du pas3.4571 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.5625 po
- Largeur de la dent0.459 po
- Épaisseur des dents0.4590 po
- Diamètre du rouleau de chaîne0.4690 po
- Largeur du rouleau de chaîne0.5000 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.3125 po
- Longueur de la dimension de stockage4.3125 po
- Largeur de la dimension de stockage4.3125 po
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Numéro CUP du fabricant697950045283
- CUP_NON697950045283
- Catalogue du fabricant
- Poids1.86 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.