Motion
2080B20

Martin
2080B20

Pignons d’alésage à double pas - 2080 / 2 po, moyeu B, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187664
N° MFR2080B20
Prix249.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
2080B20

Pignons d’alésage à double pas - 2080 / 2 po, moyeu B, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187664
N° MFR2080B20
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
Votre prix249.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2080B20 POCHETTE DOUBLE SPK B
  • Les pignons à double pas ont des rouleaux de même diamètre et largeur que les chaînes à rouleaux American Standard d’une moitié du pas de chaîne du convoyeur.
  • Enclenchés par une dent sur deux, les pignons à double usage ont deux dents par pas de chaîne.
  • Pendant chaque révolution, seulement la moitié des dents fonctionnent efficacement.
  • Les pignons avec un nombre impair de dents permettront à n’importe quelle dent de s’engager uniquement sur une rotation sur deux, augmentant automatiquement la durée de vie des pignons.
  • Les pignons à double service avec un nombre pair de dents peuvent être avancés manuellement périodiquement d’une dent pour augmenter la durée de vie du pignon.
  • À utiliser avec les chaînes à double pas
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau à double pas
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.2500 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre effectif de dents
    10
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1 à 2.75 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Double
  • Diamètre du moyeu
    4-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    6.9100 po
  • Diamètre de l’étrier
    5.8471 po
  • Diamètre du pas
    6.4721 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Épaisseur des dents
    0.5750 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.6250 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.6250 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.5000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.9100 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.9100 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950045986
  • CUP_NON
    697950045986
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    8.34 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues