Motion
2082B18

Martin
2082B18

Pignons d’alésage à double pas - 2082 / 2 po, moyeu B, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187704
N° MFR2082B18
Prix429.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
2082B18

Pignons d’alésage à double pas - 2082 / 2 po, moyeu B, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187704
N° MFR2082B18
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
Votre prix429.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2082B18 SPKT
  • Les pignons à double pas ont des rouleaux de même diamètre et largeur que les chaînes à rouleaux American Standard d’une moitié du pas de chaîne du convoyeur.
  • Enclenchés par une dent sur deux, les pignons à double usage ont deux dents par pas de chaîne.
  • Pendant chaque révolution, seulement la moitié des dents fonctionnent efficacement.
  • Les pignons avec un nombre impair de dents permettront à n’importe quelle dent de s’engager uniquement sur une rotation sur deux, augmentant automatiquement la durée de vie des pignons.
  • Les pignons à double service avec un nombre pair de dents peuvent être avancés manuellement périodiquement d’une dent pour augmenter la durée de vie du pignon.
  • À utiliser avec les chaînes à double pas
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    2082 / 2 po
  • Pas de numéro de chaîne
    2082 / 2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau à double pas
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.7500 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre effectif de dents
    9
  • Nombre de dents
    18
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.1875 à 3.25 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Double
  • Diamètre du moyeu
    4-3/4 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    12.5400 po
  • Diamètre de l’étrier
    10.3925 po
  • Diamètre du pas
    11.5175 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Épaisseur des dents
    0.5750 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    1.1250 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.6250 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12.5400 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12.5400 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950046334
  • CUP_NON
    697950046334
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    22.86 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues