Motion
80B70
Pignon d’alésage de série - 80 / 1 po, moyeu B, 70 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187730
N° MFR80B70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 80 / 1 po, moyeu B, 70 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187730
N° MFR80B70
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80B70 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    70
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    5.2500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    22.8300 po
  • Diamètre du pas
    22.2890 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.5000 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1886183
  • Numéro CUP du fabricant
    662460065700
  • CUP_NON
    662460065700
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    72.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif