Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Nombre de torons entre2
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Dents durciesDents durcies
- Nombre de dents42
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre extérieur5.2300 po
- Type de concentrateurB
- MatérielAcier
- CUP_NON662289319886
- Diamètre du moyeu2-1/2 po
- Projection du concentrateur13/16 po
- Style de concentrateurB
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3750 po
- Diamètre maximal de l’alésage1-3/4 po
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du pas5.018 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.162 po
- Poids4.56 lb
- Largeur entre les ensembles de dents0.561 po