Motion
D35B48
Pignon d’alésage à double rangée - 35 / 3/8 po, moyeu B, 48 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187757
N° MFRD35B48
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage à double rangée - 35 / 3/8 po, moyeu B, 48 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187757
N° MFRD35B48
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D35B48 POINTE DURÉE
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    48
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3750 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de présentation
    Double
  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Projection du concentrateur
    0.8125 po
  • Diamètre extérieur
    5.9500 po
  • Diamètre du pas
    5.7340 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.7500 po
  • Largeur de la dent
    0.162 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    0.5610 po
  • Nombre de torons
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D35B48
  • Numéro CUP du fabricant
    662289281848
  • CUP_NON
    662289281848
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    5.38 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif