Aperçu
Description du fabricant
D35B60 POINTE DURÉE
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents60
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.7500 à 1.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3750 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationDouble
- Diamètre du moyeu2.5000 po
- Type de concentrateurB
- Projection du concentrateur0.8125 po
- Diamètre extérieur7.3800 po
- Diamètre du pas7.1650 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.7500 po
- Largeur de la dent0.162 po
- Largeur entre les ensembles de dents0.5610 po
- Nombre de torons2
- Numéro de catalogue du fabricantD35B60
- Numéro CUP du fabricant662289319893
- CUP_NON662289319893
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids7.64 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité