Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents68
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.7500 à 2.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Type de présentationDouble
- Diamètre du moyeu3.5000 po
- Type de concentrateurB
- Projection du concentrateur0.9375 po
- Diamètre extérieur8.3400 po
- Diamètre du pas8.1200 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.3750 po
- Largeur de la dent0.162 po
- Largeur entre les ensembles de dents0.5610 po
- Nombre de torons2
- Numéro de catalogue du fabricantD35B68
- Numéro CUP du fabricant662289261802
- CUP_NON662289261802
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids10.52 lb