Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents45
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier trempé
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.9375 à 2.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationDouble
- Diamètre du moyeu3.7500 po
- Type de concentrateurB
- Projection du concentrateur0.9063 po
- Diamètre extérieur7.4500 po
- Diamètre du pas7.1680 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.5000 po
- Largeur de la dent0.275 po
- Largeur entre les ensembles de dents0.8410 po
- Nombre de torons2
- Numéro de catalogue du fabricantD40B45
- Numéro CUP du fabricant662289242092
- CUP_NON662289242092
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids12.06 lb