Motion
D40B102
Pignon d’alésage à double rangée - 40 / 1/2 po, moyeu B, 102 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187788
N° MFRD40B102
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage à double rangée - 40 / 1/2 po, moyeu B, 102 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187788
N° MFRD40B102
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D40B102 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    102
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.1875 à 2.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1250 po
  • Type de présentation
    Double
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Projection du concentrateur
    1.2813 po
  • Diamètre extérieur
    16.5300 po
  • Diamètre du pas
    16.2360 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la dent
    0.275 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    0.8410 po
  • Nombre de torons
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D40B102
  • Numéro CUP du fabricant
    662289272198
  • CUP_NON
    662289272198
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    52.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif