Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents52
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages1.1875 à 2.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.3750 po
- Type de présentationDouble
- Diamètre du moyeu4.2500 po
- Type de concentrateurB
- Projection du concentrateur1.3281 po
- Diamètre extérieur10.7100 po
- Diamètre du pas10.3510 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.7500 po
- Largeur de la dent0.332 po
- Largeur entre les ensembles de dents1.0450 po
- Nombre de torons2
- Numéro de catalogue du fabricantD50B52
- Numéro CUP du fabricant662289282425
- CUP_NON662289282425
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids28.40 lb