Motion
D50B60
Pignon d’alésage à double rangée - 50 / 5/8 po, moyeu B, 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187808
N° MFRD50B60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage à double rangée - 50 / 5/8 po, moyeu B, 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187808
N° MFRD50B60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D50B60 SPKT

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    60
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    11.9420 po
  • Largeur de la dent
    1.0450 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039365354
  • CUP_NON
    097039365354
  • Poids
    40.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif