Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage à double rangée - 50 / 5/8 po, moyeu B, 68 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187809
N° MFRD50B68

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D50B68 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    68
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.3125 à 3.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.3750 po
  • Diamètre du moyeu
    4.5000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Projection du concentrateur
    1.3281 po
  • Diamètre extérieur
    13.8900 po
  • Diamètre du pas
    13.5330 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.0450 po
  • Nombre de torons
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D50B68
  • Numéro CUP du fabricant
    662289192434
  • CUP_NON
    662289192434
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    46.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif