Aperçu
Description du fabricant
D50B112 SPKT
- Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
- L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
- Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
- Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
- Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents112
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.3750 po
- Type de présentationDouble
- Diamètre du moyeu5.2500 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre extérieur22.6500 po
- Diamètre du pas22.2850 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.2500 po
- Largeur de la dent0.3320 po
- Numéro de catalogue du fabricant1126077
- Numéro CUP du fabricant662289202508
- CUP_NON662289202508
- Catalogue du fabricant
- Poids122.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité