Motion
D60B32
Pignon d’alésage à double rangée - 60 / 3/4 po, moyeu B, 32 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187827
N° MFRD60B32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage à double rangée - 60 / 3/4 po, moyeu B, 32 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187827
N° MFRD60B32
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D60B32 POINTE DURÉE
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    32
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.2500 à 3.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.3750 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de présentation
    Double
  • Diamètre du moyeu
    4.5000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Projection du concentrateur
    1.0313 po
  • Diamètre extérieur
    8.0700 po
  • Diamètre du pas
    7.6520 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po
  • Largeur de la dent
    0.444 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.3410 po
  • Nombre de torons
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D60B32
  • Numéro CUP du fabricant
    662289112746
  • CUP_NON
    662289112746
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    20.22 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif