Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents35
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages1.2500 à 3.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.3750 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationDouble
- Diamètre du moyeu4.5000 po
- Type de concentrateurB
- Projection du concentrateur1.0313 po
- Diamètre extérieur8.7800 po
- Diamètre du pas8.3670 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.0000 po
- Largeur de la dent0.444 po
- Largeur entre les ensembles de dents1.3410 po
- Nombre de torons2
- Numéro de catalogue du fabricantD60B35
- Numéro CUP du fabricant662289242771
- CUP_NON662289242771
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids23.32 lb