Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents40
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages1.0000 à 3.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.7500 po
- Dents durciesDents durcies
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu4.7500 po
- Type de concentrateurB
- Projection du concentrateur1.4063 po
- Diamètre extérieur9.9800 po
- Diamètre du pas9.5590 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.2500 po
- Largeur de la dent0.444 po
- Largeur entre les ensembles de dents1.3410 po
- Nombre de torons2
- Numéro de catalogue du fabricantD60B40
- Numéro CUP du fabricant662289202720
- CUP_NON662289202720
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids34.20 lb