Aperçu
- Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 48 dents sur les chaînes 40 à 160
- L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
- Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Nombre de torons entre2
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Nombre de dents36
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre extérieur12.1300 po
- Type de concentrateurB
- MatérielAcier
- CUP_NON662289273003
- Diamètre du moyeu5.7500 po
- Style de concentrateurB
- Longueur jusqu’à l’alésage3.1250 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1126564
- Numéro CUP du fabricant662289273003
- Diamètre maximal de l’alésage3.7500 po
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du pas11.4740 po
- Type de présentationDouble
- Largeur de la dent0.5570 po
- Poids55.40 lb