Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Gamme d’alésages1.0000 à 3.7500 po
- Nombre de torons entre2
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de dents40
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre extérieur13.3100 po
- Type de concentrateurB
- Nombre de torons2
- MatérielAcier
- CUP_NON662289103027
- Diamètre du moyeu5.7500 po
- Projection du concentrateur1.4219 po
- Style de concentrateurB
- Longueur jusqu’à l’alésage3.1250 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantD80B40
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289103027
- Diamètre maximal de l’alésage3.7500 po
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du pas12.7460 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.557 po
- Poids66.70 lb
- Largeur entre les ensembles de dents1.7100 po