Aperçu
- Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
- L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
- Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents9
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier trempé
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8750 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationDouble
- Diamètre du moyeu2.3750 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre extérieur4.1500 po
- Diamètre du pas3.6550 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.6250 po
- Largeur de la dent0.6690 po
- Numéro de catalogue du fabricant1126630
- Numéro CUP du fabricant662289193110
- CUP_NON662289193110
- Catalogue du fabricant
- Poids4.64 lb