Motion
D100B11
Pignon d’alésage à double rangée – 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 11 dents, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00187860
N° MFRD100B11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage à double rangée – 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 11 dents, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00187860
N° MFRD100B11
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D100B11 POINTE DURÉE
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    11
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier trempé
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.0000 à 2.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3.1250 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Projection du concentrateur
    0.7969 po
  • Diamètre extérieur
    5.0100 po
  • Diamètre du pas
    4.4370 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.1250 po
  • Largeur de la dent
    0.669 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    2.0770 po
  • Nombre de torons
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D100B11
  • Numéro CUP du fabricant
    662289213177
  • CUP_NON
    662289213177
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    8.16 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif