Aperçu
Description du fabricant
D100B12 POINTE DURÉE
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents12
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8750 po
- Dents durciesDents durcies
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu3-3/8 po
- Type de concentrateurB
- Projection du concentrateur51/64 po
- Diamètre extérieur5.4000 po
- Diamètre du pas4.83 po
- Diamètre maximal de l’alésage2-1/2 po
- Largeur de la dent0.669 po
- Largeur entre les ensembles de dents2.077 po
- CUP_NON662289113101
- Poids9.58 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité