Motion
D100B14
Pignon d’alésage à double rangée – 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 14 dents, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00187864
N° MFRD100B14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage à double rangée – 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 14 dents, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00187864
N° MFRD100B14
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D100B14 POINTE DURÉE
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    14
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier trempé
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.1250 à 2.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de présentation
    Double
  • Diamètre du moyeu
    4.1875 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Projection du concentrateur
    0.7969 po
  • Diamètre extérieur
    6.2300 po
  • Diamètre du pas
    5.6170 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la dent
    0.669 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    2.0770 po
  • Nombre de torons
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D100B14
  • Numéro CUP du fabricant
    662289173150
  • CUP_NON
    662289173150
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    14.08 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif