Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueG
- Nombre de dents16
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.3750 po à 1.0000 po
- Diamètre extérieur2.1100 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.168 po
- Diamètre du pas1.9220 po
- Largeur totale1-11/32 po
- Diamètre du moyeu2.0150 po
- Numéro CUP du fabricant662289213986
- CUP_NON662289213986
- Numéro de catalogue du fabricant35G16
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids0.35 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po