Motion
35G18
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 35 / 3/8 po, 18 dents, bague G, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187878
N° MFR35G18
Prix177.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 35 / 3/8 po, 18 dents, bague G, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187878
N° MFR35G18
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
Prix177.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35G18 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    G
  • Nombre de dents
    18
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.3750 po à 1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.3520 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • Diamètre du pas
    2.1600 po
  • Largeur totale
    1-11/32 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0150 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289243969
  • CUP_NON
    662289243969
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35G18
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.42 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif