Motion
35H19
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00187880
N° MFR35H19
Prix219.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00187880
N° MFR35H19
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
Prix219.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35H19 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    H
  • Nombre de dents
    19
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.3750 po à 1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.4720 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    2.2780 po
  • Diamètre du moyeu
    2.4940 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289204014
  • CUP_NON
    662289204014
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35H19
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.60 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif