Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueH
- Nombre de dents21
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.3750 po à 1.5000 po
- Diamètre extérieur2.7130 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.1680 po
- Diamètre du pas2.5160 po
- Largeur totale1.5000 po
- Diamètre du moyeu2.4940 po
- Projection du concentrateur1.1560 po
- Numéro CUP du fabricant662289184002
- CUP_NON662289184002
- Numéro de catalogue du fabricant35H21
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids0.68 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po