Motion
35H26
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu, 35 / 3/8 po, 26 dents, bague H, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187888
N° MFR35H26
Prix261.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu, 35 / 3/8 po, 26 dents, bague H, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187888
N° MFR35H26
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
Prix261.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35H26 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    H
  • Nombre de dents
    26
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.3750 po à 1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.3130 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • Diamètre du pas
    3.1110 po
  • Largeur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    2.4940 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289104093
  • CUP_NON
    662289104093
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35H26
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.85 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif