Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueH
- Nombre de dents28
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.3750 po à 1.5000 po
- Diamètre extérieur3.5530 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas3.3490 po
- Diamètre du moyeu2.4940 po
- Numéro CUP du fabricant662289224111
- CUP_NON662289224111
- Numéro de catalogue du fabricant35H28
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids0.92 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po