Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueH
- Nombre de dents54
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.3750 po à 1.5000 po
- Diamètre extérieur6.6640 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.1680 po
- Diamètre du pas6.4490 po
- Largeur totale1.5000 po
- Diamètre du moyeu2.4940 po
- Projection du concentrateur1.1560 po
- Numéro CUP du fabricant662289244195
- CUP_NON662289244195
- Numéro de catalogue du fabricant35H54
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids2.12 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po