Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueH
- Nombre de dents112
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.3750 po à 1.5000 po
- Diamètre extérieur13.5910 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas13.3710 po
- Diamètre du moyeu2.4940 po
- Numéro CUP du fabricant662289164288
- CUP_NON662289164288
- Numéro de catalogue du fabricant35H112
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids7.82 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po