Motion
41H19
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00187913
N° MFR41H19
Prix261.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu
N° D’ARTICLE MI00187913
N° MFR41H19
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
Prix261.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
41H19 SPKT
  • Clé externe pour une plus grande capacité de couple, aligne les trous de boulons
  • Le baril à double fente améliore le serrage
  • Bride solide pour une véritable concentricité, installation facile
  • Le baril plus long offre un meilleur soutien sur la tige
  • H : Désigne un pignon à dents durcies

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Nombre de dents
    19
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Type de présentation
    Célibataire
  • CUP_NON
    662289304332
  • Poids
    0.86 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif