Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueP1
- Nombre de dents48
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.7500 po
- Diamètre extérieur7.9290 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.2270 po
- Diamètre du pas7.6450 po
- Type de concentrateurB
- Largeur totale1.9375 po
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Numéro CUP du fabricant662289154500
- CUP_NON662289154500
- Numéro de catalogue du fabricant41P48
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids3.76 lb
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po