Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Installation et retrait faciles
- La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueP1
- Nombre de dents60
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 1.7500 po
- Diamètre extérieur9.8400 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.2270 po
- Diamètre du pas9.5540 po
- Largeur totale1.9375 po
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Numéro CUP du fabricant662289134557
- CUP_NON662289134557
- Numéro de catalogue du fabricant1169689
- Catalogue du fabricant
- Poids5.32 lb
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po