Motion
H40G12
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 40 / 1/2 po, 12 dents, bague G, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187937
N° MFRH40G12
Prix85.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 40 / 1/2 po, 12 dents, bague G, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187937
N° MFRH40G12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix85.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H40G12 SPKT
  • Ce produit est doté de la bague conique fendue exclusive à Browning Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles disponibles dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d'entraînement jusqu'à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    G
  • Nombre de dents
    12
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.3750 po à 1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.1660 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Diamètre du pas
    1.9320 po
  • Largeur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0150 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289224616
  • CUP_NON
    662289224616
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H40G12
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.40 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif