Aperçu
- Ce produit est doté de la bague conique fendue exclusive à Browning Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles disponibles dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d'entraînement jusqu'à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueG
- Nombre de dents14
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.3750 po à 1.0000 po
- Diamètre extérieur2.4910 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.2840 po
- Diamètre du pas2.2470 po
- Largeur totale1.5000 po
- Diamètre du moyeu2.0150 po
- Projection du concentrateur1.0310 po
- Numéro CUP du fabricant662289284672
- CUP_NON662289284672
- Numéro de catalogue du fabricantH40G14
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids0.96 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po