Aperçu
Description du fabricant
H40H25 SPKT
- Ce produit est doté de la bague conique fendue exclusive à Browning Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles disponibles dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d'entraînement jusqu'à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueH
- Nombre de dents25
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.3750 po à 1.5000 po
- Diamètre extérieur4.2580 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.284 po
- Diamètre du pas3.9890 po
- Largeur totale1-1/2 po
- Diamètre du moyeu2.4940 po
- Numéro CUP du fabricant662289284801
- CUP_NON662289284801
- Numéro de catalogue du fabricantH40H25
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids1.28 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité