Motion
H40P29
Pignon à embout conique fendu 1177161 - Cône fendu, 40 / 1/2 po, 29 dents, P1 bagues, acier, matériau pour dents trempées
N° D’ARTICLE MI00187966
N° MFRH40P29
Prix428.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à embout conique fendu 1177161 - Cône fendu, 40 / 1/2 po, 29 dents, P1 bagues, acier, matériau pour dents trempées
N° D’ARTICLE MI00187966
N° MFRH40P29
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
Prix428.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H40P29 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Installation et retrait faciles
  • La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    P1
  • Nombre de dents
    29
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    4.9000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Diamètre du pas
    4.6250 po
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289244911
  • CUP_NON
    662289244911
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1177161
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.26 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif