Motion
40P50
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 40 / 1/2 po, 50 dents, bague P1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187984
N° MFR40P50
Prix665.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 40 / 1/2 po, 50 dents, bague P1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187984
N° MFR40P50
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
Prix665.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40P50 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    P1
  • Nombre de dents
    50
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 po à 1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    8.2470 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Diamètre du pas
    7.9630 po
  • Largeur totale
    2-3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289295142
  • CUP_NON
    662289295142
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40P50
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    5.03 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif